3M™ Prenda de protección, 4535-XL

Número de artículo: 7100216848
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 20 unidades
  • Pasos del pedido: 20 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 4535
Denominación del fabricante 3M™ Schutzanzug 4535
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado Identificación CE
Zona de protección ESD (EPA)
Color blanco
Composición del tejido Polipropileno
Densidad tejido 60 g/m2
Tipo de aplicación Protección contra productos químicos
Clase de protección química TIPO 5 – Partículas sólidas EN13982-1; TIPO 6 – Protección limitada frente a productos químicos líquidos EN 13034
Talla internacional XL
Método de lavado No lavable
Tipo de producto Mono
Reutilización Desechable
Sexo Unisex
Cierre Cremallera
Tira de cierre oculta
Características Capucha; Cierre cintura; Cierre de la manga; Cierre del collar; antiestático; transpirable
Norma EN 1073-2; EN 13982-1; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100216848
EAN / GTIN 08887862357068
Número del fabricante 7100216848
Número L L01110 819
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Utilice 3M™ Prenda de protección 4535 como una excelente barrera contra polvo peligroso y salpicaduras limitadas de líquidos con certificado de categoría III de tipo 5/6. 3M™ Prenda de protección 4535 cumple diversas normas para ropa de protección contra sustancias químicas, entre las que se incluyen la EN 1073-2 para la protección contra partículas radiactivas, la EN 1149 para la función antiestática, la EN ISO 13688, la EN 13034 para la protección contra salpicaduras de líquidos de tipo 6 y la EN ISO 13982-1 contra polvo de tipo 5. Está hecha con un laminado de 60 g/m² microporoso que proporciona excelente protección contra salpicaduras y cuenta con un gran panel SMMMS transpirable. El SMMMS está hecho de una capa de hilado directo en el interior y exterior y 3 capas de material fundido y extrusionado en el medio. Esta prenda de protección cuenta con un diseño distintivo de capucha de panel ventilado compatible con EPI (Equipos de protección individual) complementarios. Las cremalleras bidireccionales y la solapa de protección facilitan la vestimenta y reducen el riesgo de exposición a través de la cremallera. Los grandes paneles traseros transpirables reducen el riesgo de estrés por calor en ambientes cálidos. Los puños de punto y la cintura y los tobillos elásticos aportan mayor comodidad y aumentan la libertad de movimiento, mientras que el material ofrece un bajo nivel de desprendimiento de fibras y reduce la contaminación ambiental. Esta prenda de protección tiene un recubrimiento antiestático de acuerdo con la norma EN 1149, que reduce la descarga estática y minimiza el riesgo de chispas. El uso de 3M™ Prenda de protección 4535 elimina las preocupaciones sobre la seguridad cuando se usa, lo que la convierte en un recurso esencial para la mano de obra. Disponible hasta 3XL.

Ventaja:

  • Prenda tipo 5/6 confeccionada de tejido extremadamente suave, ligero y duradero que proporciona una buena barrera contra partículas peligrosas y salpicaduras de líquido limitadas
  • El diseño especial de la capucha del panel transpirable, combinado con grandes paneles traseros transpirables, reducen el riesgo de estrés por calor en entornos cálidos
  • La cremallera de doble sentido y la solapa de tormenta con aberturas elásticas reducen el riesgo de exposición de la piel.
  • Recubrimiento antiestático según la norma EN 1149-5, que reduce la descarga estática y el riesgo de chispas
  • Puños tejidos con cintura y tobillos elásticos para mayor comodidad y libertad de movimiento

Recomendación:

  • Eliminación del amianto
  • Inspección del amianto
  • Pulverización de pintura y revestimiento
  • Trabajos de aislamiento
  • Actividades físicamente extenuantes
  • Fácil limpieza industrial
  • Mantenimiento de la máquina
  • Molienda y pulido
  • Producción de cemento