Combinaison de protection 3M™, 4535-XL

Réf.: 7100216848
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 unités
  • Etapes de la commande : 20 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 4535
Référence fabricant 3M™ Schutzanzug 4535
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage marquage CE
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur blanc
Composition du tissu polypropylène
Densité du tissu 60 g/m2
Type d’application protection contre les produits chimiques
Classe de protection chimique TYPE 5 - Particules solides EN13982-1; TYPE 6 - Protection n’offrant pas une barrière totale aux produits chimiques liquides EN 13034
Tailles internationales XL
Procédé de lavage non lavable
Type de produit combinaisons
Réutilisation jetable
Sexe Unisexe
Mécanisme de fermeture fermeture à glissière
Fermeture cachée oui
Caractéristiques antistatique; bande de taille; bas des manches; capuche; ceinture; respirant
Norme EN 1073-2; EN 13982-1; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article 7100216848
EAN / GTIN 08887862357068
Réf. fabricant 7100216848
Article hors catalogue L01110 819
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez la combinaison de protection 3M™ 4535 pour vous protéger efficacement contre les poussières dangereuses et certaines éclaboussures légères. Certification de catégorie III type 5/6. La combinaison de protection 3M 4535 répond à diverses normes sur les vêtements de protection chimique, y compris : EN 1073-2 Résistance aux particules nucléaires ; EN 1149 Antistatique ; EN ISO 13688, Type 6, Éclaboussures liquides ; EN 13034 et Type 5, Poussières ; EN ISO 13982-1. Elle est fabriquée dans un stratifié microporeux de 60 g/m² qui offre une excellente protection anti-éclaboussures et dispose d'un grand panneau SSMMS multicouches respirant. Le SSMMS multicouches se compose d'une couche de non tissé à filage direct sur l'intérieur et l'extérieur et de 3 couches de matériau obtenu par fusion-soufflage au milieu. La combinaison dispose d'une capuche à 3 pans compatible avec d'autres EPI. Les fermetures éclair à double curseur et le rabat anti-tempête facilitent l'habillage et réduisent le risque d'exposition par infiltration via la fermeture à glissière. Les grands panneaux dorsaux respirants réduisent le risque de stress thermique dans les environnements chauds. Les poignets tricotés, la taille et les chevilles élastiquées sont plus confortables pour le porteur et augmentent la liberté de mouvement, tandis que le matériau à effet peluche ultra-faible réduit la contamination de l'environnement. Cette combinaison est également revêtue d'un matériau antistatique conforme à la norme EN 1149, qui réduit les décharges électrostatiques et minimise le risque d'étincelles. La combinaison de protection 3M 4535 offre une tranquillité d'esprit en matière de sécurité, ce qui en fait un élément essentiel pour la protection des utilisateurs. Disponible jusqu'à la taille 3XL.

Avantage(s):

  • Combinaison de type 5/6 en tissu extrêmement doux, léger mais durable, qui offre une protection efficace contre les particules dangereuses et les projections liquides limitées
  • La capuche spéciale à pans respirants associée à de grands panneaux dorsaux également respirants réduit le risque de stress thermique dans les environnements chauds
  • Une fermeture à glissière double curseur avec rabat anti-tempête et des ouvertures élastiques réduisent le risque d'exposition cutanée
  • Le revêtement antistatique EN 1149-5 réduit les décharges d'électricité statique et le risque d'étincelles
  • Poignets jersey et élastiques à la taille et aux chevilles pour plus de confort et une plus grande liberté de mouvement

Recommandation(s):

  • Élimination de l'amiante
  • Inspection de l'amiante
  • Pulvérisation de peinture et revêtement
  • Travaux d'isolation
  • Activités physiques intenses
  • Nettoyage industriel facile
  • Entretien de la machine
  • Meulage et polissage
  • Production de ciment