• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-DB Pro Extra Cut, 178 mm x 22 mm, A XCRS

Artikel-Nr.: 7100192340
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grün Tannengrün
Inhalt 1 St.
Form Scheiben-Form
Breite Scheibe T 22 mm
Aufnahme Bohrung
Feinheitsgrad extra grob
Schleifmittelunterlage Vlies
Farbe grün
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifscheibe
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Flächenschleifen
Eigenschaften vibrationsarm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100192340
EAN / GTIN 04054596606661
Herstellernummer 7100192340
L-Nummer L51710 1419
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Profitieren Sie mit der Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT Pro Extra Cut beim Vorbehandeln von Metalloberflächen sowie beim Entfernen von Rost und Lack von der verbesserten Anpassungsfähigkeit bei gleichbleibender Festigkeit. Die Scheibe zeichnet sich durch eine Kombination aus neu entwickelten Faserbündeln, Kunstharz und Aluminiumoxid-Schleifmittel aus, die zusammen ein dickes, offenes Vlies bilden. Durch die federnde Beschaffenheit der Fasern kann sich die Scheibe genauer an die Konturen des Werkstücks anpassen. Dies erhöht die Kontaktfläche und den Abtrag. Sie passt sich an Schweißraupen an, sodass Schweißnähte poliert werden können. Außerdem lassen sich damit schwer zugängliche Bereiche bearbeiten. Aluminiumoxid ist ein sehr hartes Mineral mit einer hohen Abtragsrate. Üblicherweise wird es in Anwendungen mit hohem Anpressdruck wie dem Trennen oder dem Abtragen von Schweißnähten verwendet. Es sorgt bei der Beseitigung von starkem Rost, dicken Lackschichten oder Korrosion für einen kräftigen Abtrag, ohne Kerben zu hinterlassen. Gleichzeitig wird das darunterliegende Werkstück vorbereitet. Anwender können also mit derselben Scheibe Lack von einem Werkstück entfernen und dieses für das Schweißen oder eine Klebeanwendung vorbereiten. Das spart Zeit, da keine Schleifmittel ausgetauscht werden müssen. Lücken im Vlies ermöglichen zudem den Abtransport von Schleifabrieb, sodass ein Zusetzen des Schleifmittels minimiert wird. Die festigende Kunstharzbindung bricht während der Arbeit nach und nach auf, um neue Faserbündel und neues superscharfkantiges Aluminiumoxid-Schleifmittel freizulegen. Dies stellt eine konstante Abtragleistung über die gesamte Standzeit sicher. Die hochfesten Fasern wirken einem Ausreißen entgegen und sorgen für eine geringe Vibration, hohe Umdrehungszahlen und eine lange Standzeit.

Vorteil:

  • Entfernt schnell starken Rost, dickschichtigem Lack, Korrosion und reinigt Schweißnähte
  • Aluminiumoxidmineral entfernt aggressiv die obere Schicht und verfeinert das darunterliegende blanke Metall
  • Hohe Anpassungsfähigkeit bietet eine größere Kontaktfläche für schnellere Abtragleistungen
  • Hochfeste Faser, resistent gegen Ausbrüche und bietet optimale Leistung an Kanten.
  • Widerstandsfähig gegen Belastung und somit gleichmäßige Schnittleistung
  • Hohe Geschwindigkeit und geringe Vibrationen

Empfehlung:

  • Reinigung der Schweißnähte und Entfernen von starkem Rost, Rostgruben, dicker Farbe, Korrosion und Verfärbungen der Schweißnähte