3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut, Disco XC-DB, 178 mm x 22 mm, A XCRS

Número de artículo: 7100192340
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, verde Verde abeto
Denominación del fabricante Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT Pro Extra Cut; Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-DB Pro Extra Cut; Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-DC Pro Extra Cut; Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-RD Pro Extra Cut; Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-ZS Pro Extra Cut
Contenido 1 ud.
Forma Forma de disco
Anchura muela T 22 mm
Asiento Perforación
Grado de finura extrabasto/a
Soporte del abrasivo Fieltro
Color verde
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva
Para material Acero fino; acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de superficies
Características Con pocas vibraciones

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100192340
EAN / GTIN 04054596606661
Número del fabricante 7100192340
Número L L51710 1419
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Obtenga una mayor capacidad de adaptación sin comprometer la resistencia cuando prepare superficies metálicas o elimine óxido y pintura con el disco Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut. Nuestros discos cuentan con una combinación de fibra rediseñada, resina y abrasivo mineral de óxido de aluminio para formar una malla gruesa y abierta. Gracias al comportamiento de la fibra como resortes, nuestros discos son capaces de seguir los contornos de la pieza de trabajo con mayor precisión, logrando un área de contacto mayor con índices de eliminación más rápidos. Se ajustan a las ondulaciones de los cordones de soldadura para pulir las soldaduras y le permiten trabajar en áreas difíciles de alcanzar. El óxido de aluminio es un mineral muy duro que ofrece un alto índice de corte. Comúnmente utilizado en aplicaciones de alta presión como corte y eliminación de soldaduras, corta de forma agresiva eliminando gruesas capas de óxido, pintura y corrosión sin dejar marcas, preparando a la vez el material base. Esto significa que se puede decapar una pieza y prepararlo para la el siguiente proceso en un solo paso, con el mismo disco, ahorrando tiempo de cambio de los abrasivos. Además, los orificios de la malla permiten que escapen las virutas, lo que evita la obstrucción del abrasivo. Para garantizar un corte constante durante la vida útil del abrasivo, la resina reforzada se rompe gradualmente con el uso para revelar nuevas fibras y un abrasivo de óxido de aluminio superafilado. La fibra de alta resistencia resiste la fragmentación y proporciona baja vibración, alta velocidad y una larga vida útil.

Ventaja:

  • Elimina rápidamente gruesas capas de óxido, pintura y corrosión y limpia soldaduras
  • El mineral de óxido de aluminio elimina de forma agresiva la capa superior y refina el metal a la vista subyacente
  • La alta capacidad de adaptación proporciona una superficie de contacto mayor para un decapado más rápido
  • La fibra de alta resistencia resiste la fragmentación y se desempeña bien en los bordes
  • Resiste el embazamiento para una acción de corte sistemática
  • Clasificación de alta velocidad y baja vibración

Recomendación:

  • Limpieza de la soldadura y eliminación de gruesas capas de óxido, depresiones causadas por la oxidación, gruesas capas de pintura, corrosión y decoloración de soldaduras