Scotch-Brite™Disc Pad opěrný talíř XT Pro Extra Cut Disc, XC-DB, 178 mm x 22 mm, A XCRS

Artiklové číslo: 7100192340
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Barevný odstín, Zelená Jedlová zelená
Označení výrobce Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT Pro Extra Cut; Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-DB Pro Extra Cut; Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-DC Pro Extra Cut; Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-RD Pro Extra Cut; Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-ZS Pro Extra Cut
Obsah 1 ks
Tvar Tvar podložky
Šířka kotouče T 22 mm
Upínač Otvor
Stupeň jemnosti extra hrubé
Podklad brusného materiálu Rouno
Barva Zelená
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný kotouč
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti Nízké vibrace

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100192340
EAN / GTIN 04054596606661
Číslo výrobce 7100192340
L-číslo L51710 1419
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Díky hrubému čisticímu kotouči Scotch-Brite™ XT pro Extra Cut můžete těžit ze zlepšené přizpůsobivosti při zachování pevnosti při předúpravě kovových povrchů a odstraňování rzi a laku. Disk se vyznačuje kombinací nově vyvinutých svazků vláken, syntetické pryskyřice a abraziva oxidu hlinitého, které dohromady tvoří silný otevřený fleece. Díky odolné povaze vláken se disk může přesněji přizpůsobit konturám obrobku. Tím se zvyšuje styčnou plochu a demontáž. Přizpůsobuje se perle tak, aby svary mohly být leštěny. Může být také použit k úpravě těžko přístupných oblastí. Oxid hlinitý je velmi tvrdý minerál s vysokou rychlostí odstraňování. Běžně se používá v aplikacích s vysokým kontaktním tlakem, jako je řezání nebo odstranění svarů. Při odstraňování silné rzi, vrstev nátěrů tloušťky nebo koroze zajišťuje silné odstranění bez zanechání výřezů. Současně je připraven základní obrobek. To znamená, že uživatelé mohou použít stejný disk k odstranění barvy z obrobku a připravit ji na svařování nebo lepení. To šetří čas, protože není třeba vyměňovat abraziva. Mezery ve fleecu také umožňují odstranění abraze broušení, takže ucpání abraziva je minimalizováno. Při práci se kalení pryskyřičné vazby postupně rozpadá, aby se odkryly nové svazky vláken a nové abraziva oxidu hlinitého s mimořádně ostrými hranami. Tím je zajištěna konstantní rychlost odstraňování po celou dobu životnosti nástroje. Vysokopevnostní vlákna působí proti roztržení a zajišťují nízké vibrace, vysoké rychlosti otáčení a dlouhou životnost.

Výhoda:

  • Rychle odstraňuje silnou rez, silný povlak, korozi a čistí svary
  • Oxid hlinitý minerál agresivně odstraňuje horní vrstvu a vylepšuje základní Bare kov
  • Vysoká přizpůsobivost poskytuje větší kontaktní plochu pro rychlejší odstraňování
  • Vysokopevnostní vlákno, odolné proti prasknutí a poskytuje optimální výkon hrany.
  • Odolný proti stresu, a proto i uniformní řezný výkon
  • Vysoká rychlost a nízké vibrace

Doporučení:

  • Vyčistěte svary a odstraňte silnou rez, rez, hustou barvu, korozi a zabarvení svarů