{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 3M™ Protecta® | |
| Herstellerbezeichnung | Protecta® Höhensicherungsgerät | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| Gurtband | nein | |
| Führungsseil | ja | |
| Material Führungsseil | Stahl | |
| Produktart | Höhensicherungsgerät | |
| Einsatzposition | vertikal | |
| mit Karabiner | ja | |
| Material | Aluminium; Kunststoff | |
| Gewichtsbelastbarkeit max. | 140 kg | |
| Norm | EN 360 |
| Artikelnummer | 7100188801 | |
| EAN / GTIN | 00840779178674 | |
| Herstellernummer | 7100188801 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |