{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 3M™ Protecta® | |
| Označení výrobce | Protecta® Höhensicherungsgerät | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Pás | ne | |
| Vodicí lano | ano | |
| Materiál vodicí lano | Ocel | |
| Druh produktu | Přístroj pro zajišťování ve výškách | |
| Poloha při použití | Vertikální | |
| S karabinkou | ano | |
| Materiál | Hliník; Plast | |
| Nosnost max. | 140 kg | |
| Norma | EN 360 |
| Katalogové číslo | 7100188801 | |
| EAN / GTIN | 00840779178674 | |
| Číslo výrobce | 7100188801 | |
| L-číslo | L01130 111107 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |