Folie Scotch-Brite™ Clean and Finish CF-SH, 158 mm x 224 mm, A VFN

Cod articol.: 7100182599
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 60 bucăți
  • Pași de comandă: 60 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv lățime 158 mm
Material abraziv lungime 224 mm
Grad de fineţe foarte fin
Suport de material abraziv Material abraziv
Denumirea producătorului CF-SH
Tip produs Burete de şlefuit
Recomandat pentru material aluminiu; lemn; oțel
Grupă de materiale multimaterial
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor

Identificare și clasificare

Cod articol 7100182599
EAN / GTIN 54046719934688
Număr producător 7100182599
L-Număr L51710 251
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Cu Scotch-Brite™ Clean and Finish Pad, puteți curăța, amesteca și condiționa eficient metalul, lemnul, materialele compozite și suprafețele greu de prelucrat. Tampoanele noastre Clean and Finish pot fi utilizate și pentru pregătirea vopselei. Tampoanele multifuncționale Scotch-Brite Clean and Finish sunt utile în pregătirea mobilei, prelucrarea lemnului, tâmplărie și mobilă, prelucrarea metalelor și finisarea primară a lemnului și a tablei auto. Aceste tampoane nețesute cu ochiuri deschise, lavabile și reutilizabile, nu se înfundă și asigură proprietăți de prelucrare constante pe toată durata de viață a produsului. Aceste discuri de 152,4 mm x 228,6 mm pot fi utilizate manual, oferind utilizatorului un control precis. Pentru un finisaj uniform, acestea pot fi utilizate cu un bloc de șlefuit manual, iar pentru suprafețe mai mari pot fi utilizate cu o șlefuitoare orbitală. Acestea pot fi pliate, stivuite sau rulate pentru curățarea sau pregătirea eficientă a suprafețelor plane, neregulate sau conturate. Tampoanele Scotch-Brite Clean and Finish sunt disponibile cu carbură de siliciu, oxid de aluminiu sau mineral abraziv talc. Carbura de siliciu este un abraziv sintetic cu margini foarte ascuțite, utilizat în mod obișnuit pentru aplicații cu presiune scăzută, cum ar fi vopsirea și finisarea. Oxidul de aluminiu este un mineral dur, cu blocuri, cu o rată de îndepărtare ridicată și durabilitate mare. Deși carbura de siliciu îndepărtează mai repede decât oxidul de aluminiu, produce un finisaj mai fin. Talcul este un abraziv ușor care produce un finisaj mat. La lustruire, acesta produce un finisaj foarte lucios pe suprafețele vopsite. Abrazivii Scotch-Brite sunt produse unice pentru tratarea suprafețelor. Abrazivii sunt încorporați într-o matrice de fibre nețesute. Combinația dintre abraziv și materialul nețesut creează un sistem de șlefuire și lustruire care obține rezultate constante pe toată durata de viață a produsului. Structura nețesută deschisă permite șlefuirea la rece și respinge praful, astfel încât fibrele de nailon își păstrează rata ridicată de îndepărtare deoarece nu se înfundă.

Avantaj:

  • Mineralele abrazive lipite de fibrele nețesute sunt ideale pentru curățarea, amestecarea, finisarea și îndepărtarea straturilor ușoare de acoperire și coroziune
  • Placa adaptivă trece în colțuri și pe suprafețe conturate pentru un finisaj uniform
  • Poate fi pliat, stivuit sau laminat pentru curățare sau condiționare eficientă pe suprafețe plane, neregulate sau conturate

Recomandare:

  • Curățați, amestecați și întrețineți eficient metalul, lemnul, compozitele și suprafețele avansate