• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ VHB™ Klebeband 5952F, Schwarz, 18/13 mm x 33 m, 1.1 mm, HT019-00725, Musterrolle

Artikel-Nr.: 7100159112
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 18 Stück
  • Bestellschritt: 18 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie VHB
Herstellerbezeichnung VHB™ Klebeband 5952F
Farbe schwarz
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Doppelseitig
Trägermaterial PE-Schaum
Klebemasse Modifiziertes Acrylat
Klebekraft auf Stahl 39 N/mm
Zugfestigkeit 620 N/mm
Temperaturbeständig bis 150 Grad
Liner vorhanden ja
Anwendungsbereich Außenbereich; Innenbereich; glatten Untergründen; rauen Untergründen
Anwendung Fixieren; Montage; Permanentverkleben; Verkleben
Eigenschaften anschmiegsam; elastisch; vibrationsdämpfend; wasserfest; witterungsbeständig
Länge 33 m
Breite 18 mm
Stärke 1,1 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100159112
EAN / GTIN 04054596571754
Herstellernummer 7100159112
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ VHB Hochleistungs-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Sie bieten sehr hohe Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden. Ideal geeignet für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe (kein Weich-PVC) oder Glas. In vielen Anwendungen kann auf die Verwendung von Primern verzichtet werden.3M™ VHB Hochleistungs-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Sie bieten sehr hohe Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden. Ideal geeignet für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe (kein Weich-PVC) oder Glas. In vielen Anwendungen kann auf die Verwendung von Primern verzichtet werden.

Vorteil:

  • Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
  • Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
  • Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design
  • 1,1 mm dickes, extrem anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Sschwarz aus modifiziertem Acrylat-Klebstoff haftet auf verschiedenste Materialien, darunter Pulverbeschichtungen und rauen oder unebene Oberflächen
  • Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden
  • Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße
  • Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
  • Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien

Empfehlung:

  • Zur Klebung von Platten auf Rahmen
  • Zur Klebung von Versteifungselementen an Platten
  • Zum Kleben von Dekorationsmaterial, Zierleisten oder Anbauteilen
  • Zum Kleben von Namensschildern, Logos und Schildern
  • Zur Klebung elektronischer Displays
  • Zum Kleben von Objektivfenstern an Kameragehäuse

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "VHB" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb