3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5952

Número de artículo: 7100159112
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 18 Unidad
  • Pasos del pedido: 18 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Serie VHB
Denominación del fabricante VHB™ Klebeband 5952F
Color negro
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De dos lados
Material de base Espuma de PE
Masa adhesiva Acrilato modificado
Fuerza de adherencia sobre acero 39 N/mm
Resistencia a la tracción 620 N/mm
Resistencia a la temperatura máx. 150 grados
Con forro
Intervalo de aplicación Exterior; Interior; Sustratos lisos; Sustratos rugosos
Aplicación Fijar; Montaje; Pegado permanente; Pegar
Características Amortiguador de vibraciones; Resistente a la humedad; elástico; resistente a la corrosión atmosférica; resistente al agua
Longitud 33 m
Anchura 18 mm
Espesor 1,1 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100159112
EAN / GTIN 04054596571754
Número del fabricante 7100159112
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descriere:

Benzile de înaltă performanță 3M™ VHB sunt benzi adezive cu două fețe, realizate din adeziv acrilat cu celule închise. Acestea oferă o adaptabilitate foarte mare la suprafețele care urmează să fie lipite. Suprafețele netede sau texturate pot fi conectate fără stres pe întreaga suprafață. Ideal pentru multe suprafete cu consum redus de energie, suprafete acoperite cu pulbere, materiale plastice (fara PVC moale) sau sticla. În multe aplicații, utilizarea grundurilor poate fi distribuită cu. Benzile adezive de înaltă performanță 3M™ VHB sunt benzi adezive dublu adezive realizate din adeziv acrilat cu celule închise. Acestea oferă o adaptabilitate foarte mare la suprafețele care urmează să fie lipite. Suprafețele netede sau texturate pot fi conectate fără stres pe întreaga suprafață. Ideal pentru multe suprafete cu consum redus de energie, suprafete acoperite cu pulbere, materiale plastice (fara PVC moale) sau sticla. În multe aplicații, utilizarea grundurilor poate fi omisă.

Avantaj:

  • Lipire rapidă și ușoară și durabilitate puternică și durabilă
  • Durabilitate imediată datorită adezivului sensibil la presiune
  • Lipirea adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat
  • banda adezivă neagră de înaltă performanță, cu o grosime de 1,1 mm, foarte adaptabilă, cu două fețe, realizată din adeziv acrilat modificat, aderă la o gamă largă de materiale, inclusiv acoperiri cu pulbere și suprafețe dure sau neuniforme
  • Poate înlocui elemente de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, măcinarea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea
  • Absorbția dinamică ridicată a sarcinii reduce vibrațiile și șocurile
  • Creează o etanșare permanentă împotriva apei, umidității etc
  • Permite utilizarea de materiale mai subțiri, mai ușoare și inegale

Recomandare:

  • Pentru lipirea plăcilor de cadre
  • Pentru lipirea elementelor de rigidizare pe plăci
  • Pentru lipirea materialului decorativ, a benzilor decorative sau a accesoriilor
  • Pentru lipirea plăcuțelor de identificare, siglelor și semnelor
  • Pentru lipirea afișajelor electronice
  • Pentru lipirea geamurilor obiectivului de carcasele camerei

Descargas y documentos

De la misma serie "VHB" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript