{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | QS200 | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Kaltschrumpfgarnitur für Mittelspannung Serie QS200 | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | keine | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| EX-Bereich | nein |
| Artikelnummer | 7100066093 | |
| EAN / GTIN | 04054596004467 | |
| Herstellernummer | 7100066093 | |
| L-Nummer | L01130 109109 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |