• Sehr geehrte Kunden, am Samstag, 24.10.2026, von 09:00 bis ca. 11:00 Uhr führen wir Wartungsarbeiten am eShop durch. In dieser Zeit kann die Preisanzeige vorübergehend eingeschränkt sein. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Performance Abdeckklebeband 401E, Braun, 72 mm x 50 m, 0.160 mm

Artikel-Nr.: 7100044392
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Farbton, braun Sandbeige
Serie Performance 401E
Herstellerbezeichnung 3M™ Performance Abdeckklebeband 401E
Verpackung lose
Farbe braun
Lagertemperatur min. 15 °C
Lagertemperatur max. 25 °C
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial Papier
Klebemasse Naturkautschuk
Klebekraft auf Stahl 10 N/mm
Dehnungsfähigkeit 10 %
Zugfestigkeit 100 N/mm
Temperaturbeständig bis 140 Grad
Anwendungsbereich Innenbereich; glatten Untergründen
Anwendung Abdeckarbeiten
Eigenschaften Rückstandsfrei entfernen; anschmiegsam; feuchtigkeitsbeständig; lösemittelbeständig
Länge L 50 m
Breite B 72 mm
Stärke S 0,16 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100044392
EAN / GTIN 04046719933143
Herstellernummer 7100044392
L-Nummer L01310 586
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Sandfarben, Kautschuk-Klebstoff, 0,170 mm Dicke.

Vorteil:

  • Ideale Kombination aus Klebkraft und Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen
  • Geeignet für alle Ofentrocknungssysteme, Infrarot- oder Wärmestrahler
  • Kann Temperaturen bis 140 °C ausgesetzt werden
  • Hervorragende Haltekraft, die ein Ablösen oder Aufwölben verhindert
  • Beständigkeit gegenüber Lösemitteln und Feuchtigkeit
  • Problemloses Verarbeiten mit allen gängigen Lacksystemen
  • Robuster, anschmiegsamer Papierträger
  • Rückstandsfrei entfernbar
  • Scharfe Farbkanten
  • Sehr gute Haftung auf glatten Oberflächen wie lackierten Metallen
  • Sehr gute Lack- und Füllerhaftung
  • Rückstandsfrei entfernbar

Empfehlung:

  • Für anspruchsvolle Lackierarbeiten speziell im Automobil-/ Autoreperaturbereich
  • Geeignet für alle Lackiersysteme
  • Geeignet für Ofentrocknungs-, IR- und Wärmelampen Systeme bis zu 140° C