Wasserpumpenzange Alligator® VDE-Griffhüllen, ganze Länge: 250mm

Artikel-Nr.: 705740 250
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
615 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie Alligator
ganze Länge 250 mm
Oberfläche verchromt
Spannweite für Sechskant 46 mm
Spannweite für Rohre 2 Zoll
Norm DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
funkenfrei nein
Rasten Feinverstellmöglichkeit nein
Selbstklemmung ja
Klemmschutz ja
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 705740 250
EAN / GTIN 4003773039303
Herstellernummer 88 06 250
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Durchgestecktes Gelenk (= doppelte Führung) und Klemmschutz gegen Quetschverletzung. Induktiv gehärtet. Ausgekerbte, verzahnte Greifbacken, selbstklemmend an Rohren und Muttern. Mehrstufige Rastenverstellung. Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.
Zange verchromt, Griffe isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 8976

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.