• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Transfer-Klebeband 950, Transparent, 19 mm x 55 m, 0.13 mm, CC06

Artikel-Nr.: 7000116681
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 48 Stück
  • Bestellschritt: 48 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 3M™ 950
Herstellerbezeichnung 3M™ Transfer-Klebeband 950
Verpackung lose
Farbe transparent
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial ohne Träger
Klebemasse Acrylat
Klebekraft auf Stahl 8 N/mm
Temperaturbeständig von -40 Grad
Temperaturbeständig bis 85 Grad
Liner vorhanden ja
Anwendungsbereich Außenbereich; Innenbereich; glatten Untergründen; rauen Untergründen
Anwendung Fixieren; Montage; Permanentverkleben; Verkleben
Eigenschaften UV-beständig; chemikalienbeständig; reißfest
Länge L 55 m
Breite B 19 mm
Stärke S 0,13 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000116681
EAN / GTIN 05010027830516
Herstellernummer 7000116681
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das Transfer Klebeband 3M™ 950 zeichnet sich durch eine sehr hohe Anfangshaftung aus und eignet sich besonders zur selbstklebenden Ausrüstung von Metall und Kunststoff Schildern. Das Klebeband ist von -40 °C bis +85 °C (kurzfristig bis +120 °C) temperaturbeständig.

Vorteil:

  • 132 µm dickes Transfer-Klebeband mit verdichtetem Schutzpapier.
  • Für unterschiedlichste Materialien geeignet.
  • Stark haftender Acrylat-Klebstoff der Klebstoffserie 300.
  • UL-zertifiziert.
  • Entspricht der US-amerikanischen Regierungsspezifikation MIL-P-19834B, Ergänzung 1.
  • Gute UV-Beständigkeit.
  • Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien.
  • Ideal für Materialien mit hoher und geringer Oberflächenenergie.
  • Universelle Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen hohe Soforthaftung und dünne Konstruktionen gefordert sind.
  • Zusammenfügen von Belägen, Folien, Textilien.
  • Laminieren von Schaumstoff, Fotos, Textilien und Namensschildern aus Metall oder Kunststoff.
  • Faserverstärkung im Klebstoff
  • Dickere Variante von 927

Empfehlung:

  • Zum Kleben von Kunststoff- und Holzleisten bei Schränken
  • Zum Zusammenbauen von POS-Displays
  • Zur Klebung von Kunststoff mit hoher und geringer Oberflächenenergie, strukturiertem Kunststoff, Schaumstoff, Gewebe und beschichtetem Papier
  • Selbstklebendes Ausrüsten von Schaumstoffen, Folien, Schildern, Werbematerialien und Textilien

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "3M™ 950" Alle ansehen