{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, schwarz | Tiefschwarz | |
| Serie | 3M™ | |
| Herstellerbezeichnung | P3EV/3; Schutzhelmadapter für Visiere | |
| Verpackung | lose | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| Farbe | schwarz | |
| Produktart | Helmhalterung | |
| Inhalt | 10 St. |
| Artikelnummer | 7000107786 | |
| EAN / GTIN | 07318640005945 | |
| Herstellernummer | 7000107786 | |
| L-Nummer | L01130 103063 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |