{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 3M™ | |
| Herstellerbezeichnung | 08568 | |
| Farbe | grau | |
| geeignet für Einsatzbereich | Abdichtung | |
| Eigenschaften Dichtung | dauerelastisch; wasserbeständig | |
| Produktart | Dichtungsmasse | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 7000033757 | |
| EAN / GTIN | 03134375405096 | |
| Herstellernummer | 7000033757 | |
| L-Nummer | L01130 108466 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |