{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 3M™ QTII | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ QTII Endverschlussgarnitur; Quick Term II Endverschluß | |
| Verpackung | lose | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | keine | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| EX-Bereich | nein | |
| Inhalt | 3 St. | |
| Produktart | Kabelschuh |
| Artikelnummer | 7000092171 | |
| EAN / GTIN | 08021684149795 | |
| Herstellernummer | 7000092171 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |