3M™ Terminación QTII

Número de artículo: 7000092171
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 3M™ QTII
Denominación del fabricante 3M™ QTII Endverschlussgarnitur; Quick Term II Endverschluß
Embalaje sueltos
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado ninguno
Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Contenido 3 ud.
Tipo de producto terminal de cable

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000092171
EAN / GTIN 08021684149795
Número del fabricante 7000092171
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Los accesorios de la serie 3M™ Terminación QT II, Contráctil en Frío se diseñan utilizando un único sistema de entrega Contráctil en Frío. Los productos se suministran con un núcleo extraíble para una instalación fácil y eficaz. El dispositivo de control de campo eléctrico preinstalado en el cuerpo aislante ayuda a evitar complicaciones durante la instalación. Las propiedades específicas del cuerpo de silicona aislante permiten terminar un amplio rango de secciones de cable. los kits de 3M™ Terminación MT están disponibles con y sin zapatas mecánicas incluidas. Los accesorios de 3M de Media Tensión Contráctil en Frío están diseñados para ofrecer una solución fácil y segura de terminación de cables de MT.

Ventaja:

  • Terminación contráctil en frío para una solución fácil y segura de terminar cables de media tensión hasta 36kV
  • Control de campo eléctrico preinstalado en el cuerpo aislante
  • No requiere herramientas para la instalación
  • Cubre un amplio rango de secciones de cable
  • Kit de 3 fases