3M™ 94-EB 62-1 QTII koncová krytka, 1 vodiče, 18/30 kV vnitřní 1x 25 - 50 mm², 12/20 kV venkovní 1x 25 - 95 mm²

Artiklové číslo: 7000092171
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 3M™ QTII
Označení výrobce 3M™ QTII Endverschlussgarnitur; Quick Term II Endverschluß
Obal volné
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Obsah 3 ks
Druh produktu kabelové oko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000092171
EAN / GTIN 08021684149795
Číslo výrobce 7000092171
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Svorkovnice 3M™ QTII se používají pro připojení jednovodičových kabelů izolovaných mědí-drátem (Umax do 36 kV) z plastu pro použití na transformátorech, rozvaděčích, motorech a dalších venkovních zařízeních. Jednodílná koncovka 3M™ Quick Term II vyrobená ze silikonové pryže HTV zaručuje spojení těsné proti vlhkosti a tím i dlouhou životnost. Je vhodný pro použití s jednovodičovými plastovými kabely s drátěným stíněním podle VDE 0276-620 (IEC 60502).

Výhoda:

  • Jednodílná, studená smršťovací koncovka s integrovaným ovládáním refrakčního pole
  • Koncová krytka odolná proti úniku a povětrnostním vlivům vyrobená ze silikonové pryže HTV
  • Úzká konstrukce
  • Trvalý radiální kontaktní tlak
  • Snadná instalace vytažením nosné šroubovice
  • Žádné další nástroje, jako například
  • Smršťovací hořák, nutné.
  • Sada koncových krytek obsahuje všechny součásti nezbytné pro montáž, ale žádné kabelové výstupky.
  • 3 koncové uzávěry na sadu.