• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 94-EB 63-2 QTII Endverschlußgarnitur, 1 Leiter, 18/30 kV Freiluft, 1x 120 - 240 mm²

Artikel-Nr.: 7000092175
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie 3M™ QTII
Herstellerbezeichnung 3M™ QTII Endverschlussgarnitur; Quick Term II Endverschluß
Verpackung lose
Güte- und Prüfsiegel keine
Richtlinie / Kennzeichnung keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Inhalt 3 St.
Produktart Kabelschuh

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000092175
EAN / GTIN 08021684150135
Herstellernummer 7000092175
L-Nummer L01310 2083
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ QTII Endverschlussgarnituren dienen zum Anschluß von kunststoffisolierten, kupferdrahtgeschirmten Einleiterkabeln (Umax bis zu 36 kV) für Anwendungen an Transformatoren, Schaltanlagen, Motoren sowie anderen Geräten in Freiluft. Der einteilige 3M™ Quick Term II Endverschluß aus HTV-Silikon-Kautschuk garantiert einen feuchtigkeitsdichten Anschluß und somit eine lange Lebensdauer. Er ist zum Einsatz für Einleiter Kunststoffkabel mit Drahtschirmung nach VDE 0276-620 (IEC 60502) geeignet.

Vorteil:

  • Einteiliger, kaltschrumpfender Endverschluss mit integrierter refraktiver Feldsteuerung
  • Kriechstromfester und witterungsbeständiger Endverschluss aus HTV-Silikon-Kautschuk
  • Schlanke Bauweise
  • Permanenter radialer Anpressdruck
  • Einfache Montage durch Herausziehen der Stützwendel
  • Kein zusätzliches Werkzeug, wie z.B.
  • Schrumpfbrenner, erforderlich.
  • Die Endverschlußgarnitur enthält alle für die Montage notwendigen Bauteile, jedoch keine Kabelschuhe.
  • 3 Endverschlüsse pro Garnitur.

Empfehlung:

  • 36 kV Umax Spannungsklasse, einadrige, Polymere Power-Kabelsysteme