{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie |
VHB™ 4910
|
|
| Herstellerbezeichnung |
3M™ VHB™ Klebeband 4905
|
|
| Farbe |
transparent
|
|
| Anzahl Klebebänder |
1 St.
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
|
| Produktart |
Klebebänder
|
|
| Klebebandart |
Doppelseitig
|
|
| Trägermaterial |
ohne Träger
|
|
| Klebemasse |
Acrylat
|
|
| Anwendungsbereich |
Außenbereich; Innenbereich; glatten Untergründen
|
|
| Anwendung |
Fixieren; Montage; Permanentverkleben; Verkleben
|
|
| Eigenschaften |
UV-beständig; feuchtigkeitsbeständig; lösemittelbeständig; vibrationsdämpfend; wasserfest; witterungsbeständig
|
|
| Länge L |
33 m
|
|
| Breite B |
6 mm
|
|
| Stärke S |
0,5 mm
|
| Artikelnummer | 7000072259 | |
| EAN / GTIN | 04001895593895 | |
| Herstellernummer | 7000072259 | |
| L-Nummer | L01130 102227 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |