• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Strong Edge Low Stretch Vliesrolle SE-RL, 1270 mm x 25 m, A CRS

Artikel-Nr.: 7000068183
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000068183
EAN / GTIN 04001895901041
Herstellernummer 7000068183
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Rolle zur Oberflächenbearbeitung ist zum effektiven Entgraten, Überblenden und Finishen zahlreicher Oberflächen einsetzbar. Unsere vielseitigen Rollen zur Oberflächenbearbeitung können auch für leichtes Abschleifen verwendet werden. Diese universell einsetzbaren Rollen zur Oberflächenbearbeitung bieten alle Vorteile der Scotch-Brite™ Produkte wie die Schleiftechnologie mit Vliesstoff und den gleichmäßigen Abtrag. Sie sind mit Aluminiumoxid- oder Siliciumcarbid-Schleifmittel und in zahlreichen Krönungen von superfein (SFN) bis grob (CRS) erhältlich. Die superfeine Körnung trägt weniger aggressiv ab und sorgt für ein feines Finish, während die grobe Körnung aggressiver abträgt und ein groberes Finish erzeugt. Für alle Aufgaben ist eine passende Körnung erhältlich. Scotch-Brite™ Schleifmittel sind einzigartige Produkte für die Oberflächenbearbeitung, die auf die Vliesstoff-Technologie setzen. Die Schleifmittel durchsetzen die Vliesfasern mithilfe von Kunstharz. Dadurch entsteht eine offene Struktur des Vlieses. Durch die Räume zwischen den Fasern kann überschüssiges Material entweichen, sodass das Mineral nicht durch Splitter abgenutzt wird. Damit bleibt die Schnittschärfe des Minerals länger erhalten, die Abtragsleistung wird verbessert und die Standzeit des Schleifmittels verlängert sich. Die federnde Beschaffenheit der Fasern eignet sich sehr gut für Konturen und reagiert auf kleinste Überstände auf der Oberfläche. Dank ihrer Reaktivität entfernen die Fasern effektiv unerwünschte Grate, Verschmutzungen und Verunreinigungen, ohne dass das Werkstück beschädigt wird. Sie erhalten ein gleichmäßiges und glattes Oberflächenfinish – Werkstück für Werkstück.

Vorteil:

  • Erhältlich in einer Vielzahl von Größen und Sorten, um verschiedene Projektanforderungen zu erfüllen
  • Farbcodiert nach Sorte, um das Fehlerrisiko zu verringern
  • Funktioniert gut auf Metall, Kunststoffen und Verbundwerkstoffen
  • Die offene Bahn ist belastungsbeständig und trägt zu einer längeren Lebensdauer von Service bei
  • Erzielt dekorative Oberflächen auf Metall, Holz und Verbundwerkstoffen

Empfehlung:

  • Zum Reinigen, Polieren und Finishing

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb