Scotch-Brite™ Strong Edge Low Stretch Pevná hrana SE-RL, 1270 mm x 25 m , A CRS

Artiklové číslo: 7000068183
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Katalogové číslo 7000068183
EAN / GTIN 04001895901041
Číslo výrobce 7000068183
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Válec pro zpracování povrchu Scotch-Brite™ lze použít pro efektivní odstraňování otřepů, míchání a dokončování širokého spektra povrchů. Naše univerzální povrchové dokončovací válečky lze také použít pro lehké broušení. Tyto univerzálně použitelné válečky pro povrchovou úpravu nabízejí všechny výhody produktů Scotch-Brite™, jako je například netkaná technologie broušení a dokonce i odstranění. Jsou k dispozici s brusivy z oxidu hlinitého nebo karbidu křemíku a v mnoha korunách od superfinu (SFN) až po hrubou (CRS). Superfín zrnitost se méně agresivně opotřebovává a poskytuje jemný povrch, zatímco hrubý zrnitost se agresivně opotřebovává a vytváří hrubší povrch. Vhodný zrnitost je k dispozici pro všechny úkoly. Brusiva Scotch-Brite™ jsou jedinečné produkty pro povrchovou úpravu, které se spoléhají na netkané technologie. Abraziva procházejí netkanými vlákny pomocí syntetické pryskyřice. To vytváří otevřenou strukturu flísu. Přebytečný materiál může uniknout přes prostory mezi vlákny, takže minerál není opotřebovaný střepy. Tím se zachovává ostrost řezu minerálu po delší dobu, zlepšuje se odstranění materiálu a prodlužuje se životnost abraziva. Odolná povaha vláken je velmi vhodná pro kontury a reaguje na nejmenší výčnělky na povrchu. Díky reaktivitě vlákna účinně odstraňují nežádoucí otřepy, nečistoty a nečistoty bez poškození obrobku. Získáte rovnoměrnou a hladkou povrchovou úpravu – obrobek po obrobku.

Výhoda:

  • K dispozici v různých velikostech a stupních, aby splňovaly různé požadavky na projekt
  • Barevně kódováno podle typu, aby se snížilo riziko chyby
  • Funguje dobře na kov, plasty a kompozity
  • Otevřený web je odolný vůči zatížení a přispívá k delší životnosti Service
  • Dosahuje dekorativních povrchů na kov, dřevě a kompozitních materiálech

Doporučení:

  • Pro čištění, leštění a dokončování