Rolka włókniny Scotch-Brite™ Strong Edge Low Stretch SE-RL, 1270 mm x 25 m, A CRS

Nr art.: 7000068183
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Numer artykułu 7000068183
EAN / GTIN 04001895901041
Numer producenta 7000068183
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Rolka Scotch-Brite™ do obróbki powierzchni nadaje się do skutecznego okrawania, wygładzania i wykańczania wielu rodzajów powierzchni. Nasze wszechstronne wałki do obróbki powierzchni nadają się również do lekkiego szlifowania. Te uniwersalne wałki do obróbki powierzchni łączą w sobie wszystkie zalety produktów Scotch-Brite™, takie jak technologia szlifowania z wykorzystaniem włókniny oraz równomierne ścieranie. Są one dostępne z materiałem ściernym z tlenku glinu lub węglika krzemu oraz w wielu ziarnistościach, od bardzo drobnej (SFN) po grubą (CRS). Bardzo drobne ziarno ściera powierzchnię w sposób mniej agresywny i zapewnia gładkie wykończenie, podczas gdy grube ziarno ściera powierzchnię w sposób bardziej agresywny i daje bardziej szorstkie wykończenie. Do każdego zadania dostępne jest odpowiednie ziarno. Materiały ścierne Scotch-Brite™ to wyjątkowe produkty do obróbki powierzchni, wykorzystujące technologię włókniny. Środki ścierne są wplecione w włókna włókniny za pomocą żywicy syntetycznej. W ten sposób powstaje otwarta struktura włókniny. Dzięki przestrzeniom między włóknami nadmiar materiału może się ulotnić, dzięki czemu minerał nie ulega zużyciu w wyniku powstawania odłamków. Dzięki temu minerał dłużej zachowuje ostrość krawędzi tnącej, poprawia się wydajność skrawania, a żywotność materiału ściernego ulega wydłużeniu. Sprężystość włókien sprawia, że doskonale nadają się one do wygładzania konturów i reagują nawet na najmniejsze nierówności powierzchni. Dzięki swojej reaktywności włókna skutecznie usuwają niepożądane zadziory, zabrudzenia i zanieczyszczenia, nie powodując uszkodzeń obrabianego elementu. Otrzymują Państwo równomierne i gładkie wykończenie powierzchni – przy każdym obrabianym elemencie.

Zaleta:

  • Dostępne w wielu rozmiarach i rodzajach, aby sprostać różnym wymaganiom projektowym
  • Oznaczone kolorami według odmiany, aby zmniejszyć ryzyko pomyłek
  • Działa dobrze na metalu, tworzywach sztucznych i materiałach kompozytowych
  • Ta otwarta szyna jest odporna na obciążenia i przyczynia się do wydłużenia okresu eksploatacji urządzenia
  • Pozwala uzyskać dekoracyjne wykończenia na metalu, drewnie i materiałach kompozytowych

Zalecenie:

  • Do czyszczenia, polerowania i wykańczania