• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® 9545N Imprägniertes Gewebeband, Rot, 50 mm x 50 m, 0,3 mm

Artikel-Nr.: 7000062746
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 9545N
Herstellerbezeichnung Scotch® 9545N Imprägniertes Gewebeband
Verpackung lose
Farbe rot
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial Gewebe
Klebemasse Naturkautschuk
Temperaturbeständig von -20 Grad
Temperaturbeständig bis 90 Grad
Anwendungsbereich Außenbereich; Innenbereich
Anwendung Fixieren; Markieren; Verkleben
Eigenschaften Rückstandsfrei entfernen; beschriftbar; handeinreißbar; reißfest; wasserabweisend
Länge L 50 m
Breite B 50 mm
Stärke S 0,3 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000062746
EAN / GTIN 04046719687213
Herstellernummer 7000062746
L-Nummer L01310 175
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das Scotch® Gewebeband 9545N leistungsstarkes, imprägniertes Gewebeband mit mattglänzender PVC-Oberflächenbeschichtung, welches dauerhaft haltbare und saubere Ergebnisse garantiert. Die matte Imprägnierung bietet wasserabweisenden Schutz und verleiht dem Gewebe dennoch eine angenehm flexible Haptik. So lässt es sich einfach mit einem Kugel- oder Filzschreiber beschriften, ohne zu verschmieren. Der Kautschukklebstoff verfügt auf unterschiedlichsten Oberflächen über eine exzellente Haftung. Zugleich ist das Gewebeband ganz ohne Klebstoffrückstände wieder entfernbar. Das Klebeband lässt sich gut abrollen und obwohl es der Länge nach sehr reißfest ist, lässt es sich quer sehr leicht von Hand abtrennen. Daher eignet es sich hervorragend als Beschriftungsband, als Klebeband zur Bündelung von Kabeln, zur Kennzeichnung von Leitungen, zur Markierung von Gefahrenstellen oder auch für permanente oder temporäre Befestigungen. Es ist beständig gegen Temperaturen in einem Bereich von –20 °C bis 90 °C. Das Klebeband lässt sich gut abrollen und obwohl es der Länge nach sehr reißfest ist, lässt es sich quer sehr leicht von Hand abtrennen. Für eine besonders gute Sichtbarkeit ist es in verschiedenen Signalfarben erhältlich.

Vorteil:

  • Exzellente Klebkraft auf unterschiedlichen Oberflächen
  • Rückstandslos wieder entfernbar
  • Reißfest, aber von Hand abtrennbar
  • Leicht abwickelbar
  • Dauerhaft beschreibbar
  • Wasserabweisend
  • Alterungsbeständig

Empfehlung:

  • Kennzeichnung von Leitungen
  • Markierung von Gefahrenstellen
  • Bündelung von Kabeln
  • Temporäre oder permanente Befestigung