• Sehr geehrte Kunden, am Samstag, 24.10.2026, von 09:00 bis ca. 11:00 Uhr führen wir Wartungsarbeiten am eShop durch. In dieser Zeit kann die Preisanzeige vorübergehend eingeschränkt sein. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Mehrweg-Atemschutz Halbmasken-Set, A2P3 R Filter, große Maske 50734

Artikel-Nr.: 7000062385
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 4 Stück
  • Bestellschritt: 4 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie 7500
Herstellerbezeichnung 3M™ Mehrweg-Atemschutz Halbmasken-Set; 5073X
Energieversorgung keine Energieversorgung
Farbe grau

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000062385
EAN / GTIN 04046719576579
Herstellernummer 7000062385
L-Nummer L01110 98
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Für einfachen, praktischen Atemschutz gegen organische Dämpfe und Partikel verwenden Sie das 3M™ Mehrweg-Atemschutz Halbmasken-Set, 5073X. Es ist leicht und wartungsarm und die Maske besteht aus weichem Silikon für Tragekomfort und Haltbarkeit. Unsere gebrauchsfertigen Atemschutzmasken-Pakete enthalten in einer Packung alles, was Sie für den Atemschutz benötigen. Es ist kostengünstig und anwenderfreundlich, und es enthält eine 3M™ Mehrweg-Halbmaske der Serie 7500 mit Filtern für Gase und Dämpfe, Partikelfiltern, Filterhalter, Visierschutzfolien und Reinigungstüchern. Die Halbmaske hat ein 3M™ Cool Flow™ Ventil, welches Wärme- und Feuchtigkeitsstau verhindert und leichteres Atmen ermöglicht. Das schlanke Design mit zwei Filtern bietet ein sicheres und ausbalanciertes Tragegefühl, und dank des Bajonett-Klick-Systems lassen sich die Filter einfach an die Maske anschließen.

Vorteil:

  • Sofort einsatzbereites Atemschutzmasken-Paket mit einer Halbmaske und einem Filterset
  • Atemschutzmaske aus weichem Silikon für Tragekomfort und Haltbarkeit
  • Leicht, wirtschaftlich, einfach zu warten und zu handhaben
  • Atemschutz gegen organische Gase und Dämpfe (mit einem Siedepunkt von mehr als 65 °C) und Partikel
  • Das 3M™ Cool Flow™ Ventil reduziert Wärme- und Feuchtigkeitsstau
  • Bajonett-Klick-System zum einfachen Anschluss von Filtern an die Maske, einfach ausrichten und festdrehen

Empfehlung:

  • Gängige industrielle Anwendungen wie Landwirtschaft, Bauwesen und Lackierung