• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Kit demi-masque réutilisable 3M™, filtre A2P3 R, masque grande taille, 50734

Réf.: 7000062385
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 4 Unité
  • Etapes de la commande : 4 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 7500
Référence fabricant 3M™ Mehrweg-Atemschutz Halbmasken-Set; 5073X
Raccordement filtre baïonnette
Type de filtre filtre à gaz; filtre à particules
Type de filtre A; P
Classe, P 3
Classe, A 2
Classe de protection A2P3 R
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Couleur gris
Type de produit demi-masque
Caractéristiques masque réutilisabilité; vanne
Sommaire 1 pc.
Taille unisexe L
Norme EN 140; EN 14387

Identification et classification

Référence article 7000062385
EAN / GTIN 04046719576579
Réf. fabricant 7000062385
Article hors catalogue L01110 98
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pour une protection respiratoire simple et pratique contre les vapeurs organiques et les particules, utilisez le kit demi-masque réutilisable 3M™ 5073X. Il est léger et demande peu d'entretien, tandis que le masque est doté d'une pièce faciale en silicone souple pour optimiser le confort et la durabilité. Nos kits pour masques prêts à l'emploi contiennent tout le nécessaire pour la protection respiratoire dans un seul pack. Économiques et faciles à manipuler, ils comprennent un demi-masque réutilisable 3M™ 7500 avec des filtres antigaz et antivapeur, des filtres à particules, une bague de retenue de filtre, des films protecteurs de visière et des lingettes nettoyantes. Le demi-masque est doté d'une soupape 3M™ Cool Flow™ qui permet de réduire l'accumulation de chaleur et la formation de buée tout en vous laissant respirer correctement. Grâce au design profilé du double filtre, le port du masque est équilibré et fiable. Le système de fixation à baïonnette permet d'adapter facilement les filtres au masque.

Avantage(s):

  • Kit respiratoire prêt à l'emploi avec un demi-masque et un jeu de filtres
  • Pièce faciale en silicone souple pour un confort unique et une plus grande durabilité
  • Légers, entretien minimum, bon rapport qualité/prix et faciles à manipuler
  • Protection respiratoire contre les vapeurs organiques (avec un point d'ébullition supérieur à 65 °C) et les particules.
  • La soupape 3M™ Cool Flow™ permet de réduire l'accumulation de chaleur et la formation de buée
  • Système de fixation à baïonnette pour adapter facilement les filtres aux masques, simplement en alignant et en tournant pour les fixer en place

Recommandation(s):

  • Applications industrielles courantes telles que l'agriculture, la construction et la peinture