• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ E-A-R™ Push-Ins™ Gehörschutzstöpsel für Dichtsitzprüfung, 393-2002 50

Artikel-Nr.: 7000052881
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Farbton, gelb Signalgelb
beschriebenes Teil Stöpselköpfe; Schaft
Farbe blau; gelb
Material Stöpsel Polyurethan (PU)
Stöpseleigenschaften vorgeformt
Inhalt Paar 50 Paar
Produktart Gehörschutzstöpsel
Größe Einheitsgröße
Wiederverwendung Mehrweg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000052881
EAN / GTIN 10080529190755
Herstellernummer 7000052881
L-Nummer L01130 101613
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ E-A-R™ Push-Ins™ Test-Gehörschutzstöpsel sind eine modifizierte Version der 3M E-A-R Push-Ins Gehörschutzstöpsel, die Sie kennen und nutzen, und sind speziell für den Gebrauch im 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System entwickelt. Unsere Test-Gehörschutzstöpsel sind mit dem Standardmodell identisch, wurden allerdings speziell für die Nutzung mit dem 3M E-A-Rfit Dual-Ear Validation System entwickelt. Nach Abschluss des Tests stellt das System die Bewertung „Bestanden“ oder „Nicht bestanden“ auf Grundlage des persönlichen Dämmwertes (PAR) des Mitarbeiters aus, wenn er die 3M Gehörschutzstöpsel trägt. Diese Test-Gehörschutzstöpsel ermöglichen es Arbeitgebern, die Schutzstufe zu bestimmen, die das jeweilige Stöpselmodell bietet. Mitarbeiter können die Test-Versionen des vorhandenen und am Arbeitsplatz verwendeten Gehörschutzstöpselmodells verwenden und dessen Dichtsitz und Konformität bewerten. Die Test-Gehörschutzstöpsel des 3M E-A-Rfit Dual-Ear Validation Systems messen, wie wirkungsvoll die Gehörschutzstöpsel im Ohr des Mitarbeiters schützen, und liefern genaue quantitative Ergebnisse. Diese Test-Gehörschutzstöpsel sind nur zur Verwendung im System vorgesehen und eignen sich nicht als Gehörschutz. Jede Packung enthält 50 Paar.

Vorteil:

  • Diese Test-Ohrstöpsel sind mit einem Sondenschlauch ausgestattet, der während der Dichtsitzprüfungen für Gehörschutzstöpsel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Prüfsystem zum Einsatz kommt.
  • Zur Verwendung mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Prüfsystem zum Messen der Wirksamkeit des Gehörschutzes
  • Sollte nicht als Gehörschutz verwendet werden
  • 50 Paar pro Packung
  • 3M PSD Produkte sind nur für die berufliche Nutzung vorgesehen