Bouchons de test avec sonde 3M™ E-A-R™ Push-Ins™, 393-2002 50

Réf.: 7000052881
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 7000052881
EAN / GTIN 10080529190755
Réf. fabricant 7000052881
Article hors catalogue L01130 101613
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Les bouchons de test avec sonde 3M™ E-A-R™ Push-Ins™ sont une version modifiée des bouchons d'oreille 3M E-A-R Push-Ins que vous connaissez et utilisez. Ils sont spécialement conçus pour être utilisés avec le système de validation 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear. Il s'agit du même modèle que celui vendu en série, mais spécialement conçu pour être utilisé avec le système de validation 3M E-A-Rfit Dual-Ear. Le système fournit un résultat positif ou négatif en fonction de la valeur d'atténuation personnelle (PAR) de l'employé lorsqu'il porte des bouchons d'oreille 3M. Ces bouchons d'oreille avec sonde permettent aux employeurs de déterminer le niveau de protection des modèles de bouchon spécifiques qu'ils fournissent à leur personnel. Les employés peuvent utiliser les versions avec sonde du modèle de bouchons d'oreille qu'ils utilisent sur leur lieu de travail et évaluer leur ajustement et leur conformité. À l'aide de ces bouchons de test, le système de validation 3M E-A-Rfit Dual-Ear mesure l'efficacité de la protection auditive à l'intérieur de l'oreille de la personne qui la porte, ce qui garantit des résultats précis et de qualité. Ces bouchons de test avec sonde sont destinés à être utilisés avec le système uniquement et ne conviennent pas comme protection auditive. Chaque boîte contient 50 paires.

Avantage(s):

  • Ces bouchons de test sont équipés d'un tube sonde pour les essais d'ajustement des bouchons d'oreille à l'aide du système de validation 3M™ E-A-Rfit™
  • À utiliser avec le système de validation 3M™ E-A-Rfit™ pour mesurer l'efficacité EPA
  • À ne pas utiliser comme protection auditive
  • 50 paires par boîte
  • Les produits PSD 3M sont destinés à un usage professionnel uniquement.
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
Connectez-vous