{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grün | Olivgelb | |
| Serie | Scotch® Farblinienband 218 | |
| Herstellerbezeichnung | Scotch® Farblinienband 218 | |
| Farbe | grün | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | Kunststofffolie | |
| Anwendungsbereich | glatten Untergründen | |
| Anwendung | Abdeckarbeiten; Markieren | |
| Eigenschaften | elastisch; feuchtigkeitsbeständig; handeinreißbar; lösemittelbeständig | |
| Länge L | 55 m | |
| Breite B | 19 mm | |
| Stärke S | 0,127 mm |
| Artikelnummer | 7000048459 | |
| EAN / GTIN | 00021200063053 | |
| Herstellernummer | 7000048459 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |