{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie |
3M™ Engineer Grade Prismatic Reflexfolie Serie 3430
|
|
| Herstellerbezeichnung |
3M™ Engineer Grade Prismatic Reflexfolie; 3M™ Engineer Grade™ DG³ Reflexfolie Serie 3430
|
|
| Verpackung |
Karton
|
|
| Richtlinie / Kennzeichnung |
CE-Kennzeichnung
|
|
| Produktart |
Klebefolie
|
|
| Breite Folie |
1,22 m
|
|
| Länge Folie |
45,7 m
|
|
| Material Folie |
Polypropylen (PP)
|
|
| Eigenschaften |
UV-beständig; abriebfest; wasserbeständig
|
|
| mit Klebe-/Haftstreifen |
ja
|
| Artikelnummer | 7100004532 | |
| EAN / GTIN | 08887719336840 | |
| Herstellernummer | 7100004532 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |