• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Engineer Grade Prismatic Reflexfolie 3430, Weiß, 1220 mm x 45,7 m

Artikel-Nr.: 7100004528
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 3M™ Engineer Grade Prismatic Reflexfolie Serie 3430
Herstellerbezeichnung 3M™ Engineer Grade Prismatic Reflexfolie; 3M™ Engineer Grade™ DG³ Reflexfolie Serie 3430
Verpackung Karton
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Produktart Klebefolie
Breite Folie 1,22 m
Länge Folie 45,7 m
Material Folie Polypropylen (PP)
Eigenschaften UV-beständig; abriebfest; wasserbeständig
mit Klebe-/Haftstreifen ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100004528
EAN / GTIN 08887719336833
Herstellernummer 7100004528
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Vorteil:

  • Sie erfüllt die Farb- und Leistungsanforderungen der EN12899-1:2007, Klasse RA1.
  • Die 3M™ Engineer Grade™ DG³ Reflexfolie Serie 3430 ist zugelassen für die Herstellung von Verkehrszeichen mit der Europäischen technischen Zulassung (ETA).
  • Zuverlässige und bewährte prismatische, retroreflektierende Technologie von 3M kombiniert in der Güteklasse Engineer Grade gute Leistung mit Wirtschaftlichkeit.
  • Höhere Leuchtkraft bei Tag und Nacht als Engineer Grade-Folien mit eingebetteten Glaskugeln.
  • Schonender für die Umwelt.
  • Das Herstellungsverfahren für prismatische Engineer Grade Reflexfolien reduziert die VOC-Emissionen, den Energieverbrauch und den Abfall im Vergleich zu EG-Folien mit Glaskugeln drastisch.
  • In allen Standard-Verkehrsfarben erhältlich.

Empfehlung:

  • Nicht kritische Verkehrszeichen
  • Kommerzielle Schilder
  • Straßennamenschilder

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb