• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ LED Light Vision™ Schutzbrille, Antikratz-/Anti-Fog-Beschichtung, transparente Scheibe, 11356-00000, 20 pro Packung

Artikel-Nr.: 7000032466
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 20 Stück
  • Bestellschritt: 20 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Farbton, grau Grau
Herstellerbezeichnung 3M™ LED Light Vision™ Schutzbrille, Antikratz-/Anti-Fog-Beschichtung, transparente Scheibe, 11356-00000
Überbrille nein
Farbe grau
Eigenschaften Rahmen Bügelkissen; Bügellänge verstellbar
Produktart Bügelbrille
Material Scheibe Polycarbonat
Tönung Scheibe klar
Eigenschaften Scheibe Standard UV-Schutz; beschlagfrei; kratzfest
Norm EN 166

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000032466
EAN / GTIN 04046719298174
Herstellernummer 7000032466
L-Nummer L01110 339
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit der 3M™ LED Light Vision™ Schutzbrille leuchten Sie dunkle Bereiche aus und haben die Hände frei für die Arbeit. Um freihändiges Arbeiten zu ermöglichen, ist an jedem Bügel unserer Light Vision™ Schutzbrille ein LED-Licht angebracht. Für präzises Arbeiten lassen sich die Leuchten leicht nach oben oder unten verstellen. Die langlebige Polycarbonatscheibe bietet maximale Klarheit und Schutz vor Stößen und ist mit einer effektiven Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung behandelt. Sie schützt hervorragend vor UV-Strahlung.

Vorteil:

  • Schutzbrille mit LED-Licht für sicheres und freihändiges Arbeiten
  • Beleuchtet dunkle Bereiche und schützt die Augen
  • Lange Batterielebensdauer (über 50 Stunden)
  • Weicher Nasensteg und weiche Bügelenden für verbesserten Tragekomfort und Sitz

Empfehlung:

  • Baugewerbe