3M™ LED Light Vision™ Gafas de seguridad, antirrayaduras/antiempañante, lente incolora, 11356-00000, 20/caja

Número de artículo: 7000032466
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 20 Unidad
  • Pasos del pedido: 20 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Color, gris Gris
Denominación del fabricante 3M™ LED Light Vision™ Schutzbrille, Antikratz-/Anti-Fog-Beschichtung, transparente Scheibe, 11356-00000
Sobregafas no
Color gris
Características montura Almohadillas en las patillas; Longitud estribo ajustable
Tipo de producto Gafas de patillas
Material cristal Policarbonato
Tinte de los cristales Transparente
Características cristal No se empaña; Protección UV estándar; resistente a los arañazos
Norma EN 166

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000032466
EAN / GTIN 04046719298174
Número del fabricante 7000032466
Número L L01110 339
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Ilumine las zonas oscuras mientras mantiene las manos libres para trabajar con las gafas de seguridad 3M™ LED Light Vision™. Nuestras gafas de seguridad Light Vision™ vienen con dos luces LED fijadas a cada patilla para trabajar con las manos libres. Las luces se pueden ajustar fácilmente hacia arriba o hacia abajo para un trabajo preciso. La lente de policarbonato duradera ha sido tratada con un recubrimiento antirrayaduras y antiempañante, brindando máxima claridad y protección contra impactos. Protegen eficazmente contra la radiación ultravioleta UV.

Ventaja:

  • Gafas de seguridad con luces LED para un trabajo seguro y con las manos libres
  • Iluminan las áreas oscuras al tiempo que protegen los ojos
  • Batería de larga duración (más de 50 horas)
  • Nariz y extremos de las patillas blandos para mejorar la comodidad y el ajuste

Recomendación:

  • Construcción