{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Šedá | |
| Označení výrobce | 3M™ LED Light Vision™ Schutzbrille, Antikratz-/Anti-Fog-Beschichtung, transparente Scheibe, 11356-00000 | |
| Krycí brýle | ne | |
| Barva | šedá | |
| Vlastnosti rámu | Délka stranic nastavitelná; Polstrované obroučky | |
| Druh produktu | Brýle s obrubami | |
| Materiál kotouče | Polykarbonát | |
| Tónovací kotouč | Čiré | |
| Vlastnosti kotouče | Nezamlžuje se; Odolné vůči poškrábání; Standardní ochrana proti UV záření | |
| Norma | EN 166 |
| Katalogové číslo | 7000032466 | |
| EAN / GTIN | 04046719298174 | |
| Číslo výrobce | 7000032466 | |
| L-číslo | L01110 339 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |