• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Haftstützteller DH-AC ohne Zentrierung, 125 mm, M14-Aufnahme

Artikel-Nr.: 7000028500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Gewinde M14
Produktart Stützteller
Aufnahme maschinenseitig Gewinde
Durchmesser außen 125 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000028500
EAN / GTIN 00048011056814
Herstellernummer 7000028500
L-Nummer L51720 3
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Stützteller mit Haken in Form eines „T“ zur sicheren Befestigung und zum schnellen und einfachen Wechsel einer Vliesscheibe. Unsere Schleifteller sind in unterschiedlichen Größen, Schaumstoffdichten und Befestigungsoptionen erhältlich. Sie verfügen über ein Mittelloch mit Innengewinde. Sie müssen nur die Gewindegröße auswählen, die zur Größe des Außengewindes Ihres Winkelschleifers passt. Dank der Kletthaftung kann die Scheibe wiederverwendet werden, wodurch sie eine längere Schleifleistung behält. Die Scheiben sind separat erhältlich. Mit den Produkten zur Oberflächenbearbeitung mit einem 3M Stützteller erzeugen Sie Finishes, die sich für die Lackierung eignen. Unsere Schleifteller sind mit oder ohne Gewindeschaft erhältlich.

Vorteil:

  • langlebige Kletthaftung
  • M14-Aufnahme
  • stabile Ausführung

Empfehlung:

  • Aufnahme von Scotch-Brite SC-DH, SL-DH Vliesscheiben