Opěrný kotouč 3M™ 915, 127 mm x 3 mm x 9 mm

Artiklové číslo: 7000028500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000028500
EAN / GTIN 00048011056814
Číslo výrobce 7000028500
L-číslo L51720 3
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ podložné talíře s háčkem ve tvaru „T“ pro bezpečné připevnění a rychlou a snadnou výměnu netkaného disku. Naše brusný talíř jsou k dispozici v různých velikostech, hustotách pěny a možnostech montáže. Mají centrální díru s vnitřní závit. Stačí vybrat velikost závitu, která odpovídá velikosti vnějšího závitu úhlové brusky. Díky suchý zip lze disk znovu použít, což mu umožňuje udržet delší výkon broušení. Disky jsou k dispozici samostatně. Povrchové dokončovací výrobky s 3M podložné talíře lze použít k vytvoření povrchových úprav vhodných pro malování. Naše brusný talíř jsou k dispozici se závitovou stopkou nebo bez ní.

Výhoda:

  • Odolný suchý zip
  • Záznam M14
  • Stabilní provedení

Doporučení:

  • Záznam netkaných disků Scotch-Brite SC-DH, SL-DH