Plateau 3M™ 915, 127 mm x 3 mm x 9 mm, PN05681

Réf.: 7000028500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000028500
EAN / GTIN 00048011056814
Réf. fabricant 7000028500
Article hors catalogue L51720 3

Description

Exécution:

Adhérence auto-agrippante de longue durée
Logement M14
Longueur totale: 25.4 cm
Largeur totale: 15.24 cm

Description:

Le plateau 3M™ vous permet de changer rapidement et facilement les disques abrasifs Scotch-Brite™ lors des projets à plusieurs étapes. Nos plateaux de disques existent en plusieurs dimensions, densités de mousse et options d'attache.

Caractéristique(s):

Permet une attache et un enlèvement rapides et faciles lors des processus à plusieurs étapes.
Options disponibles pour les meuleuses à angle droit et les ponceuses orbitales
Choisissez parmi les surfaces solides ou en mousse pour le contrôle du ponçage et du meulage
Existent avec ou sans tiges intégrées

Remarque(s):

Utilisez-les pour porter un disque de conditionnement de la surface