• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex 2 trend Halbschuhe S1P blau/schwarz Weite 10 Größe 36

Artikel-Nr.: 6938136
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6938136
EAN / GTIN 4031101838861
Herstellernummer 6938136
L-Nummer L01660 108157
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ob Montage oder Produktion, Indoor oder Outdoor: Im uvex 2 trend sind viele bewährte Technologien in einer modernen Einstiegsproduktlinie für mittlere Anwendungen (S1 - S3) verbaut. uvex anti-twist Hinterkappe für mehr Umknickschutz und hochwertige Laufsohlenmaterialien zusammen mit sportivem Look und frischen Farben sorgen dafür, dass er gerne getragen wird. Das Ergebnis: höchster Komfort und Sicherheit für den Arbeitsalltag.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Besonders sportlicher Sicherheitshalbschuh
  • Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
  • Sohlenmaterialien frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • BOA® Fit System (bestehend aus Drehverschluss, Seil und Seilführungen) für eine präzise, dauerhafte Passform

Komfortmerkmale

  • sehr gute Dämpfung
  • sehr guter Tragekomfort
  • auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung

Schutzmerkmale

  • Schutzklasse S1 P nach EN ISO 20345:2022 + A1:2024
  • Sicherheitshalbschuh erfüllt ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 100 Megaohm
  • Stahlkappe und durchtritthemmende Stahlzwischensohle
  • Stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
  • ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung (SR)
  • reflektierende Elemente für verbesserte Sichtbarkeit

Technische Merkmale

  • Produktart: Sicherheitsschuh
  • Produktname: uvex 2 trend
  • Produkttyp: Halbschuhe
  • Farbe (Filter): blau/schwarz
  • Schutzklasse: S1P
  • Geschlecht: Damen/Herren
  • Größe: 36
  • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 2 trend
  • Obermaterial: Mikrovelours
  • Rutschhemmung: SRC
  • Sohle: uvex 2 trend
  • Weite: 10

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb