Uvex 2 trend Lage schoenen S1P blauw/zwart Breedtes 10 Maten 36

Artikelnummer: 6938136
Prijs per 1 paar
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 paar (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 6938136
EAN/GTIN 4031101838861
Nummer fabrikant 6938136
L-nummer L01660 108157
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • Of het nu gaat om montage of productie, binnen of buiten: De uvex 2 trend bevat veel beproefde technologieën in een moderne productlijn op instapniveau voor middelzware toepassingen (S1 - S3). uvex anti-twist veiligheidsneus voor meer bescherming tegen verdraaiing en hoogwaardige buitenzoolmaterialen zorgen samen met een sportieve look en frisse kleuren voor een plezier om te dragen. Het resultaat: Maximaal comfort en veiligheid voor dagelijks werk.

Kenmerk:

Algemene kenmerken

  • Bijzonder sportieve veiligheidsschoen
  • Geschikt voor mensen met een chroomallergie, omdat het is vervaardigd uit synthetische materialen
  • Zoolmaterialen die vrij zijn van siliconen, weekmakers en andere stoffen die de hechting van de lak verstoren
  • BOA® Fit-systeem (bestaande uit een draaisluiting, koord en koordgeleiders) voor een nauwkeurige, duurzame pasvorm

Comfortkenmerken

  • zeer goede demping
  • zeer goed draagcomfort
  • verwisselbaar antistatisch comfortvoetbed met vochtafvoerend systeem en extra demping bij de hiel en voorvoet

Beveiligingskenmerken

  • Veiligheidsklasse S1 P volgens EN ISO 20345:2022 + A1:2024
  • Veiligheidsschoen voldoet aan de ESD-voorschriften met een afleidweerstand van minder dan 100 megaohm
  • Stalen neus en stalen tussenzool die doortrappen tegengaat
  • Stabiliserende uvex anti-twist achterkap ter bescherming tegen verdraaien
  • ergonomisch ontworpen loopzool van polyurethaan met twee dichtheden en een zeer goede slipweerstand (SR)
  • reflecterende elementen voor betere zichtbaarheid

Technische kenmerken

  • Producttype: Veiligheidsschoen
  • Productnaam: uvex 2 trend
  • Soort product: Laag model schoenen
  • Kleur (filter): blauw/zwart
  • Veiligheidsklasse: S1P
  • Geslacht: Dames/Heren
  • Maat: 36
  • Voetbed: uvex 2 trend klimaatcomfort voetbed
  • Bovenmateriaal: Micro suède
  • Grip: SRC
  • Zool: uvex 2 trend
  • Wijdte: 10

Downloads en documenten

Geschikte producten