uvex 2 Trend félcipő S1P kék/fekete szélesség 10 méret 36

Cikkszám: 6938136
Ár / 1 pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 pár (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6938136
EAN / GTIN 4031101838861
Gyártó száma 6938136
L-szám L01660 108157
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • Akár összeszerelés vagy gyártás, akár beltéri vagy kültéri: Az uvex 2 trend számos bevált technológiát foglal magába egy modern belépő szintű termékcsaládban a közepes alkalmazásokhoz (S1 - S3). uvex csavarodásgátló lábfej a csavarodás elleni nagyobb védelemért és a kiváló minőségű talpanyagok a sportos megjelenéssel és friss színekkel együtt biztosítják, hogy öröm legyen viselni. Az eredmény: Maximális kényelem és biztonság a mindennapi munkához.

Jellemző:

Általános jellemzők

  • Különösen sportos biztonsági cipő
  • Krómallergiások számára is alkalmas, mivel szintetikus anyagokból készült
  • A talpanyagok nem tartalmaznak szilikonokat, lágyítókat és egyéb, a festék felvitelét gátló anyagokat
  • BOA® Fit System (forgózárból, zsinórból és zsinórvezetőkből álló rendszer) a pontos, tartós illeszkedésért

Kényelmi jellemzők

  • kiváló csillapítás
  • kiváló viselési kényelem
  • cserélhető, antisztatikus kényelmi talpbetét nedvességelvezető rendszerrel, valamint kiegészítő sarok- és lábfej-csillapítással

Biztonsági jellemzők

  • S1 P védelmi osztály az EN ISO 20345 szabvány szerint:2022 + A1:2024
  • A biztonsági cipő megfelel az ESD-előírásoknak, 100 megaohm alatti levezetési ellenállással
  • Acélbetét és átszúrásgátló acél közbélés
  • Stabilizáló uvex anti-twist hátsó kupak a hajlítás elleni védelem érdekében
  • ergonomikus kialakítású, két sűrűségű poliuretán talp, kiváló csúszásgátló tulajdonságokkal (SR)
  • fényvisszaverő elemek a jobb láthatóság érdekében

Műszaki jellemzők

  • Termék fajtája: Biztonsági cipő
  • Termék neve: uvex 2 trend
  • Terméktípus: Félcipő
  • Szín (szűrő): kék/fekete
  • Védelmi osztály: S1P
  • Nem: Nők/férfiak
  • Méret: 36
  • talpbetét: uvex 2 trend climate comfort talpbetét
  • Felső anyag: mikro szarvasbőr
  • csúszásgátlás: SRC
  • Talp: uvex 2 trend
  • Szélesség: 10

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz