Sortimentsbox „Boxxser“, Anzahl Einsätze: 15

Artikel-Nr.: 693520 15
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
124 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Einsätze Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Fächer 15
Außenmaß Länge 298 mm
Außenmaß Breite 284 mm
Außenmaß Höhe 55 mm
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 693520 15
EAN / GTIN 5733439134811
Herstellernummer 134811 BLAU NEU
Hersteller/verantwortliche Person raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Beschreibung

Ausführung:

Doppelwandiges Koffergehäuse aus PP und Deckel aus Polycarbonat gewährleisten hohe Belastbarkeit und Stabilität. Komfortabler Verschlussmechanismus für Einhandbedienung, Tragegriff mit Sicherheitsverriegelung. Profilraster im Deckel und Boden sichern die austauschbaren Einsätze samt Inhalt beim Transport gegen Durcheinanderfallen.

Bestückung:

Anzahl Einsätze L×B×H: 8 St. 55×39×47 mm;
1 St. 109×39×47 mm;
1 St. 163×39×47 mm;
4 St. 79×55×47 mm;
1 St. 109×79×47 mm

Lieferumfang:

Inklusive 3 verschiedenfarbige Etiketten zur Kennzeichnung / Identifikation.