Textil Elektrikertasche, Typ: 1

Artikel-Nr.: 692260 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
448 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Einsteckfächer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Art der Werkzeugaufbewahrung Einsteckfächer
Außenmaß Länge 230 mm
Außenmaß Breite 110 mm
Außenmaß Höhe 320 mm
Gewicht 0,7 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 692260 1
EAN / GTIN 4062406595104
Herstellernummer 692260 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Werkzeugtextiltaschen als Begleiter für Ihre täglichen Aufgaben. Mit Reflektorstreifen für gute Sichtbarkeit.
Mit 2 herausnehmbaren, bruchfesten Werkzeugtafeln mit 12 Einsteckfächern und 2 Außentaschen. Zusätzlich 1 Sortimentsbox für Kleinteile. Der verstellbare, rutschfeste Schultergurt mit Polster sorgt dabei für einen angenehmen Tragekomfort. Mit Klettverschluss und Standfüßen.

Werkstoff:

Aus robusten Polyester-Gewebe.