Werkzeugmappe mit Reißverschluss

Artikel-Nr.: 691536
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
392 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Innenmaß Länge 250 mm
Innenmaß Breite 40 mm
Innenmaß Höhe 210 mm
Anzahl Bandschlaufen 25
Verschluss Reißverschluss
Werkstoff Kunstleder, schwarz
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 691536
EAN / GTIN 4045197375742
Herstellernummer 3650002051
Hersteller/verantwortliche Person PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Aus schwarzem Kunstleder.
  • Mit 3-seitigem Reißverschluss.
  • Mappe ganz aufklappbar.
  • Mit 25 Bandschlaufen zur Aufnahme von Werkzeugen.