• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex 3 Stiefel S3 68742 schwarz Weite 11 Größe 36

Artikel-Nr.: 6874236
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6874236
EAN / GTIN 4031101978284
Herstellernummer 6874236
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

Der uvex 3 wurde speziell für die extremen Ansprüche innerhalb der schweren Anwendungen entwickelt. Er verbindet die notwendige Robustheit mit sportlich-dynamischem Design. Er ist mit den neuesten uvex Technologien ausgestattet und schützt seine Träger:innen zuverlässig mit viel Komfort.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Robuster, moderner und leichter Sicherheitsschnürstiefel mit extra breiter Passform
  • Schmutzunempfindliches und leichtgängiges Schnürsystem
  • Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Komfortmerkmale

  • wasserabweisendes uvex waterstop Leder Obermaterial
  • atmungsaktives Textilfutter
  • Staublasche
  • Größen 36-40 über Damenleisten hergestellt
  • auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 86937-9)

Schutzmerkmale

  • dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj Zwischensohle
  • PU-Laufsohle
  • geschäumte Überkappe aus Polyurethan
  • geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
  • 100% metallfreie Zehenschutzkappe
  • flexible textile Durchtritthemmung
  • reflektierende Elemente
  • ESD zertifiziert

Technische Merkmale

  • Rutschhemmung: SRC
  • Schutzklasse: S3
  • Weite: 11

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb