uvex 3 Botas S3 68742 negro Ancho 11 Talla 36

Número de artículo: 6874236
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Número de artículo 6874236
EAN / GTIN 4031101978284
Número del fabricante 6874236
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

El uvex 3 ha sido especialmente desarrollado para las demandas extremas de aplicaciones pesadas. Combina la robustez necesaria con un diseño deportivo y dinámico. Está equipado con las últimas tecnologías uvex y protege a sus usuarios: En el interior de forma fiable y con mucha comodidad.

Característica:

Características generales

  • Botas de seguridad con cordones, robustas, modernas y ligeras, con un calce extra ancho
  • Sistema de cordones resistente a la suciedad y de fácil manejo
  • Todos los materiales de las suelas están libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que impiden la adherencia de la pintura

Características de confort

  • material exterior de cuero uvex waterstop repelente al agua
  • forro de tejido transpirable
  • Pestaña «Polvo»
  • Tallas 36-40, fabricadas con hormas de mujer
  • Plantilla antistática intercambiable y cómoda (n.º de art.: 86937-9)

Características de seguridad

  • Suela intermedia uvex i-PUREnrj con propiedades amortiguadoras y de recuperación de energía
  • Suela de poliuretano
  • cubierta exterior de espuma de poliuretano
  • reforzo del talón de poliuretano expandido
  • Puntera de seguridad 100 % libre de metal
  • barrera antiexpansión textil flexible
  • elementos reflectantes
  • Certificado ESD

Características técnicas

  • antideslizante: SRC
  • Clase de protección: S3
  • Anchura: 11