• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

uvex 3 Bottes S3 68742 noir largeur 11 taille 36

Réf.: 6874236
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Référence article 6874236
EAN / GTIN 4031101978284
Réf. fabricant 6874236
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

Le uvex 3 a été spécialement développé pour les exigences extrêmes des applications lourdes. Il allie la robustesse nécessaire à un design sportif et dynamique. Il est équipé des dernières technologies uvex et protège ses porteurs : à l'intérieur de manière fiable avec beaucoup de confort.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Bottes de sécurité à lacets robustes, modernes et légères, avec une coupe extra-large
  • Système de laçage résistant à la saleté et facile à utiliser
  • Tous les matériaux utilisés pour les semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances susceptibles d’altérer l’adhérence de la peinture

Caractéristiques de confort

  • Tige en cuir uvex waterstop hydrofuge
  • doublure en tissu respirant
  • languette anti-poussière
  • Tailles 36-40, fabriquées à partir de formes pour femmes
  • interchangeable, antistatische, komfortable Semelle (réf.: 86937-9)

caractéristiques de protection

  • Semelle intermédiaire uvex i-PUREnrj amortissante et restituant l’énergie
  • Semelle extérieure en PU
  • capuchon en mousse de polyuréthane
  • contrefort en mousse de polyuréthane
  • Embout de protection 100 % sans métal
  • barrière anti-effraction en tissu souple
  • éléments réfléchissants
  • Certification ESD

Caractéristiques techniques

  • Antidérapant: SRC
  • Classe de protection: S3
  • Largeur: 11