Kraftform-Quergriffhalter für 1/4 Zoll Bits mit Schnellwechselfutter, Sechskant-Aufnahme: 6,3mm

Artikel-Nr.: 676656 6,3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant-Aufnahme (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Bit-Aufnahme: D 6,3; F 6,3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 416 R
Bit-Aufnahme D 6,3; F 6,3
ganze Länge 93,6 mm
integriertes Bit-Magazin nein
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 676656 6,3
EAN / GTIN 4013288214157
Herstellernummer 05023404001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten. Mit „Rapidator“-Schnellwechselfutter.

Passend für:

1/4 Zoll Bits mit C 6,3 und E 6,3 Schaft.