• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Kraftform-Schraubendreherhalter für 1/4 Zoll Bits C 6,3, kurz mit Magnet, Sechskant-Aufnahme: 6,3mm

Artikel-Nr.: 676405 6,3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
210 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant-Aufnahme (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Bit-Aufnahme: D 6,3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 811/1 Stubby
Bit-Aufnahme D 6,3
ganze Länge 64 mm
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 676405 6,3
EAN / GTIN 4013288212375
Herstellernummer 05008880001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft mit Aufnahme für 1/4 Zoll Bits.
Bit-Aufnahme mit starkem Dauermagnet zum Halten der Schraube.

Passend für:

1/4 Zoll Bits mit C 6,3 Schaft.