• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Giravite portainserti Kraftform per bit da 1/4 pollice C 6,3, corto con magnete, Attacco esagonale: 6,3mm

Codice art.: 676405 6,3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Attacco esagonale (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Attacchi per bit: D 6,3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 811/1 Stubby
Attacchi per bit D 6,3
Lunghezza complessiva 64 mm
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 676405 6,3
EAN / GTIN 4013288212375
Codice del produttore 05008880001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura Kraftform con attacco per bit da 1/4 pollice.
Attacco per bit con magnete permanente per trattenere le viti.

Per:

Bit da 1/4 pollice con gambo C 6,3.